Easyled-schneider

SMARTLED
Tecnologia per il terziario

La lampada dalle dimensioni compatte, che si adatta ad ogni necessità sia d’estetica sia d’installazione. Con la versione Activa è anche intelligente, aumentando il livello di sicurezza dell’impianto e permettendone una gestione efficiente. Exiway SMARTLED è innovativa, grazie a test funzionali a distanza tramite puntatore laser e test immediati su ogni apparecchio.


Smartled-schneider

EASYLED
Design per il residenziale

L’apparecchio di emergenza diventa elemento di arredo con Exiway EASYLED, armonizzandosi con l’ambiente come punto d’incontro tra discrezione estetica e visibilità funzionale. Exiway EASYLED è disponibile anche nella versione Activa, permettendo di avere lo stato dell’impianto sempre aggiornato, monitorato e conforme alle normative.


Rilux-schneider

RILUX LED
Convenienza per l’industriale

Rilux LED rappresenta l’illuminazione di emergenza sicura, affidabile e funzionale, che è in grado di integrarsi con la maggior parte degli interni.


I vantaggi continuano con la famiglia DOMAE

Con una spesa minima di almeno 500€ sui prodotti in promozione
ottieni un ulteriore Buono di 100€ che potrai utilizzare per l’acquisto di prodotti della famiglia DOMAE*

* L’offerta è valida dal 1 al 30 Novembre e prevede un acquisto minimo di prodotti della famiglia DOMAE pari a 500€

Domae-product
Smartled

SMARTLED

La gamma Exiway SMARTLED copre flussi da 180 a 1000 lumen proponendo una soluzione compatta in una sola dimensione, di facile installazione e manutenzione.
È possibile incassare il corpo lampada completamente nel muro, per ottenere un risultato elegante e minimale. Sono disponibili due soluzioni estetiche anche per l’installazione a parete: la più classica, con la cornice, che rende più uniforme il design, e quella senza cornice, dove la parte posteriore del corpo risulta più leggera e poco visibile.

Exiway SMARTLED Activa è la versione che permette verifiche locali, test e feedback centralizzati a distanza in modo semplice ed efficiente. Per attivare il test funzionale, ti basta rivolgere il puntatore laser verso il LED presente sul singolo apparecchio: il LED assumerà una diversa intermittenza e colorazione (verde o rossa) in relazione all’anomalia riscontrata. Nei modelli Exiway SMARTLED Activa con autodiagnosi, un tasto solidale al LED di stato permette di eseguire il test immediato su ogni dispositivo. Se invece si desidera avere visibilità da un unico punto dello stato generale dell’intero sistema, tramite il telecomando TBS è possibile centralizzare i comandi e visualizzare eventuali guasti. La richiesta di feedback agli apparecchi collegati al telecomando può essere sia manuale sia automatica, adattandosi a tutte le esigenze.

Schneider Electric pone grande attenzione ai temi dell’efficienza energetica. Per Exiway SMARTLED questo si traduce in bassi consumi e durata nel tempo: il sistema di ricarica si basa su una progettazione innovativa che massimizza la durata dell’apparecchio mentre la modalità di pilotaggio della fonte luminosa garantisce alta efficienza. Oltre alla certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 la produzione di Exiway SMARTLED ha la certificazione energetica 50001. Si ricicla il 95% dei rifiuti generati dalle attività ambientali, il 20% delle parti in plastica è ricavato da materiale riciclato e gli imballi sono interamente riciclabili.

Easyled

EASYLED

L’essenzialità della forma, le dimensioni e lo spessore ridotti fanno di Exiway EASYLED una soluzione elegante in grado di integrarsi spontaneamente ad ogni stile. Le versioni con grado di protezione IP65 la rendono adatta anche per ambienti esterni, con presenza di polveri, vapori o getti d’acqua. Exiway EASYLED è conforme alle vigenti normative Europee e certificata del marchio ENEC. Il suo gruppo ottico garantisce una classe ottica certificata esente, nessun rischio fotobiologico per occhi e pelle. La gamma Exiway EASYLED si completa della versione Activa: ogni apparecchio effettua in modo automatico test funzionali e di autonomia, permettendo non solo di aumentare in modo considerevole il livello di sicurezza dell’impianto ma anche di garantire un’economia di esercizio importante, riducendo drasticamente i tempi e i costi necessari per effettuare i controlli. Inoltre, utilizzando il telecomando Teleur, è possibile attivare alcune funzioni in presenza di rete, come sincronizzare i test, inibire le verifiche o richiamare il test funzionale in modo manuale ed immediato. Eventuali malfunzionamenti sono semplici da identificare grazie al LED multicolore che assume una colorazione e intermittenza specifiche in relazione all’anomalia riscontrata.

Exiway EASYLED garantisce bassi consumi e alta efficienza per un concreto risparmio energetico. L’utilizzo di LED ad alta qualità e di lunga durata unito all’accurata progettazione elettronica assicura alla fonte luminosa di Exiway EASYLED fino a 50.000 ore di vita. La produzione di Exiway EASYLED ha ottenuto sia la certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 sia la certificazione energetica 50001. L’impegno della riduzione dell’emissione di CO2 è dimostrato dal riciclo del 95% dei rifiuti generati dalle attività ambientali. Inoltre il 20% delle parti in plastica è ricavato da materiale riciclato e gli imballi sono interamente riciclabili.

Riluxled

RILUX LED

Rilux LED è discreta, sottile e compatta per soddisfare tutte le esigenze del mercato industriale. È facile da installare grazie all’attacco rapido, una veloce connessione elettrica e meccanica tra il blocco-lampada e la base. È versatile: le 5 entrate cavi permettono di adattarla ad ogni ambiente, installandola sia a Parete sia a Soffitto.

La fonte luminosa di Rilux LED, a tre livelli di luce, permette un ottimo livello di illuminamento e garantisce bassi consumi.

Scopri la via delle alte prestazioni


Hf-logo

Oggi, le lampade SMARTLED, EASYLED e RILUX LED
sono anche ad alte prestazioni:
le caratteristiche che conosci con un vantaggio in più!

  • • Exiway Smartled fino a 1000 lumen
  • • Exiway Easyled fino a 450 lumen
  • • Rilux T5 LED fino a 800 lumen